Viteria bulloneria
Manicotti
Manicotto di riduzione
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Manicotto di riduzione
- Tipo Esagonale - inox
Caratteristiche complete
A partire da
69,91 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+20
+50
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Fillettatura ØF
Maschiatura ØT
S
L
X
Y
Qtà per lotto
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
MHX6-8-19/SS/B
M6
M8
13
19
7
7
20
69,91 €
1
MHX8-10-23/SS/B
M8
M10
13
23
8
9
20
69,91 €
1
MHX8-12-23/SS/B
M8
M12
17
23
8
8
20
90,48 €
1
MHX10-6-21/SS/B
M10
M6
13
21
8
7
20
69,91 €
2
MHX10-8-21/SS/B
M10
M8
13
21
8
7
20
69,91 €
1
MHX10-12-25/SS/B
M10
M12
17
25
10
8
20
90,48 €
1
MHX10-16-32/SS/B
M10
M16
24
32
10
13
20
146,44 €
1
MHX12-8-23/SS/B
M12
M8
13
23
10
7
20
69,91 €
2
MHX12-10-23/SS/B
M12
M10
13
23
10
8
20
69,91 €
2
MHX12-16-32/SS/B
M12
M16
24
32
10
13
20
146,44 €
2
MHX16-10-32/SS/B
M16
M10
19
32
14
9
20
170,80 €
2
MHX16-12-32/SS/B
M16
M12
19
32
14
10
20
103,76 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Asta filettata - DIN975
Materiale: Inox A2
Tirante tutto filetto - DIN976A
Materiale: Inox
Manicotto cilindrico maschiato
Tipo: Cilindrico - inox
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
| MHX6-8-19/SS/B| MHX8-10-23/SS/B| MHX8-12-23/SS/B| MHX10-6-21/SS/B| MHX10-8-21/SS/B| MHX10-12-25/SS/B| MHX10-16-32/SS/B| MHX12-8-23/SS/B| MHX12-10-23/SS/B| MHX12-16-32/SS/B| MHX16-10-32/SS/B| MHX16-12-32/SS/B
MHX
/pdf/frPDFauto/MHXred.pdf