Piedi
Piedi snodati
Piede speciale agroalimentare
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
Piede speciale agroalimentare
- Tipo Dado cieco inox - norme 3A
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
14,64 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØM
SW
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PTKF-M12/SS
M12
17
14,64 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede fissabile speciale agroalimentare
Material: Stainless steel - 3-A standard
Carico max: fino a 25 000N
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
| PTKF-M12/SS
PTKF
/pdf/frPDFauto/PTKFss.pdf
/docTech/an/PTK.pdf