Indicizzazione e posizionamento
Pistoncini a molla
Pistoncino a molla
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Pistoncino a molla
- Tipo Anello distanziatore per pistoncino a molla SLB
-
Materiale Inox
Caratteristiche complete
A partire da
0,79 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+40
+100
+200
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
Su richiesta
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
ØD1
Lunghezza L (mm)
Massa (kg)
Multiplo di
-
-
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
SLBE8-11-2/SS
8
11
2
0,6
10
0,79 €
1
SLBE8-11-3/SS
8
11
3
0,9
10
0,83 €
2
SLBE8-11-4/SS
8
11
4
1,3
10
0,91 €
1
SLBE8-11-6/SS
8
11
6
2
10
0,96 €
2
SLBE8-11-8/SS
8
11
8
2,6
10
1,04 €
2
SLBE10-14-2/SS
10
14
2
1,1
10
0,83 €
1
SLBE10-14-3/SS
10
14
3
1,7
10
0,96 €
1
SLBE10-14-4/SS
10
14
4
2,2
10
0,96 €
1
SLBE10-14-6/SS
10
14
6
3,4
10
1,04 €
2
SLBE10-14-8/SS
10
14
8
4,5
5
1,16 €
2
SLBE12-15-2/SS
12
15
2
0,9
5
0,91 €
2
SLBE12-15-4/SS
12
15
4
1,9
5
1,04 €
2
SLBE12-15-5/SS
12
15
5
2,4
5
1,12 €
2
SLBE12-15-6/SS
12
15
6
2,8
5
1,16 €
1
SLBE12-15-8/SS
12
15
8
3,8
5
1,29 €
1
SLBE12-17-2/SS
12
17
2
1,6
5
1,04 €
1
SLBE12-17-4/SS
12
17
4
3,4
5
1,16 €
1
SLBE12-17-5/SS
12
17
5
4,3
5
1,29 €
1
SLBE12-17-6/SS
12
17
6
5,2
5
1,34 €
1
SLBE12-17-8/SS
12
17
8
6,9
5
1,44 €
1
SLBE16-21-4/SS
16
21
4
4,4
5
1,34 €
1
SLBE16-21-5/SS
16
21
5
5,5
5
1,44 €
1
SLBE16-21-6/SS
16
21
6
6,6
5
1,56 €
1
SLBE16-21-8/SS
16
21
8
8,8
5
1,68 €
1
SLBE16-21-10/SS
16
21
10
11
5
1,76 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pistoncino a molla
Materiale: acciaio classe 5.8
Tipo: Senza contro-dado / Senza tacca
Pistoncino a molla
Materiale: acciaio classe 5.8
Tipo: Con contro-dado / Senza tacca
Pistoncino a molla
Materiale: acciaio classe 5.8
Tipo: Senza contro-dado / Con tacca
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
| SLBE8-11-2/SS| SLBE8-11-3/SS| SLBE8-11-4/SS| SLBE8-11-6/SS| SLBE8-11-8/SS| SLBE10-14-2/SS| SLBE10-14-3/SS| SLBE10-14-4/SS| SLBE10-14-6/SS| SLBE10-14-8/SS| SLBE12-15-2/SS| SLBE12-15-4/SS| SLBE12-15-5/SS| SLBE12-15-6/SS| SLBE12-15-8/SS| SLBE12-17-2/SS| SLBE12-17-4/SS| SLBE12-17-5/SS| SLBE12-17-6/SS| SLBE12-17-8/SS| SLBE16-21-4/SS| SLBE16-21-5/SS| SLBE16-21-6/SS| SLBE16-21-8/SS| SLBE16-21-10/SS
SLBE
/pdf/frPDFauto/SLBE.pdf