Viteria bulloneria
Inserti automaschianti
Inserto auto-filettante
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Inserto auto-filettante
- Materiale Inox 316
-
Per Materiali duri in ambienti aggressivi
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Info
- Confezionato in sacchetti
Caratteristiche complete
A partire da
86,45 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+10
+20
+30
+40
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
-15%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Maschiatura ØD1
Filettatura ØD2
Lunghezza L
Perforazione raccomandata min.
Perforazione raccomandata max.
Qtà a lotto
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
INS300-M4/SS316/B
M4
M6,5 x 0,75
8
5,8
6,2
20
86,45 €
2
INS300-M5/SS316/B
M5
M8 x 1
10
7,1
7,6
20
96,16 €
2
INS300-M6/SS316/B
M6
M10 x 1,5 M
14
8,6
9,4
20
113,68 €
2
INS300-M8/SS316/B
M8
M12 x 1,5
15
10,6
11,4
20
121,24 €
2
INS300-M10/SS316/B
M10
M14 x 1,5
18
12,6
13,4
15
146,47 €
1
INS300-M12/SS316/B
M12
M16 x 1,5
22
14,6
15,4
10
117,37 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Boccola autofilettante acciaio
Materiale: acciaio
Per: Materiali duri
Boccola autofilettante - Attrezzo
Tipo: Strumento di posa
Vite a testa cava esagonale CHC
Materiale: Inox - A2
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
| INS300-M4/SS316/B| INS300-M5/SS316/B| INS300-M6/SS316/B| INS300-M8/SS316/B| INS300-M10/SS316/B| INS300-M12/SS316/B
INS
/pdf/frPDFauto/INS_SS.pdf