Componenti per trasportatore
Piedi snodati
Piede senza snodo
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Piede senza snodo
- Tipo Piede snodato oscillante fissabile Ø80
-
Serie Economica
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
18,73 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
+15
+20
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
-15%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØM
B
S
A
SW
H
Carico statico (N)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PARF80-16-150
M16
150
3
39,5
13
189,5
20000
18,73 €
1
PARF80-16-200
M16
200
3
39,5
13
239,5
20000
20,00 €
1
PARF80-20-150
M20
150
3
40,5
17
190,5
20000
21,44 €
1
PARF80-20-200
M20
200
3
40,5
17
240,5
20000
23,30 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede senza snodo
Tipo: Con foro per fissaggio
Piede fissabile con base lamiera Ø80
Diametro: Ø 80
Materiale: Acciaio
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
| PARF80-16-150| PARF80-16-200| PARF80-20-150| PARF80-20-200
PARF
/pdf/frPDFauto/PARF80.pdf
/docTech/an/PARFTech.pdf