Fissaggi
Perni di fissaggio
Perno di fissaggio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Perno di fissaggio
- Tipo con chiusura a scatto
-
Materiale Acciaio
Caratteristiche complete
A partire da
18,20 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
+25
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
L
H
B
B1
Sede alesaggio H11
Forza di doppio taglio sezione max
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
AFSE6-25
12
25
3
16,9
2
6
12kN
18,20 €
1
AFSE6-40
12
40
3
16,9
2
6
12kN
18,59 €
2
AFSE6-50
12
50
3
16,9
2
6
12kN
19,17 €
1
AFSE8-25
16
25
4
16,9
2
8
21kN
19,17 €
1
AFSE8-40
16
40
4
16,9
2
8
21kN
19,72 €
1
AFSE8-50
16
50
4
16,9
2
8
21kN
20,09 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Perno autobloccante a sfere
Materiale : Inox temprato
Utilizzo : Per un bloccaggio semplice e rapido
Perno autobloccante a sfere inox
Materiale: Inox temprato
Tipo: Compatto
Perno autobloccante
Materiale: Inox temprato
Tipo: con maniglia a T
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
| AFSE6-25| AFSE6-40| AFSE6-50| AFSE8-25| AFSE8-40| AFSE8-50
AFSE
/pdf/frPDFauto/AFSE.pdf