Guide modulari
Piedi e elementi di ancoraggio
Piede regolabile
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Piede regolabile
- Utilizzo Ideale per posti di lavoro
-
Materiale Nylon nero pa rinforzato con fibre di vetro
-
Carico max 150 kg
Caratteristiche complete
A partire da
6,46 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+50
+100
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
B
H
N
ØM
B1
ØD
Massa (g)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
ACL-ALF45-8-M8
45
45-65
8
M8
28
6,5
80
6,46 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Profilato alluminio per camera bianca
Sezione: 45 x 45 mm
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
| ACL-ALF45-8-M8
ACL
/pdf/frPDFauto/ACLALF.pdf