Carterizzazione
Molle a gas e accessori
Staffa di montaggio per molla a gas
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Staffa di montaggio per molla a gas
- Tipo Staffa di montaggio a squadra per snodo
-
Materiale Inox
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
71,24 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
+15
+20
Sconto
Prezzo
-10%
-15 %
-20%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
A
H
L
R
ØG
E
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
CNG-5/SS
8
40
16
13
5
5,3
2
71,24 €
1
CNG-8/SS
13
40
16
14,5
5
5,3
2
71,24 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Snodo angolare a 90° DIN71802
Materiale: Inox
Tipo: a 90°
Molla a gas inox
Materiale: Inox
Tipo: Pre-regolato
Molla a gas regolabile inox
Materiale: Inox
Tipo: Regolabile
Staffa di montaggio per molla a gas
Tipo: Staffa di montaggio piana per snodo
Materiale: Inox
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
| CNG-5/SS| CNG-8/SS
CNG
/pdf/frPDFauto/CNA-CNG.pdf
/docTech/an/AccessoiresVerinAgaz.pdf