Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede snodato con base stampata Ø100

Piede snodato con base stampata Ø100

- Diametro base Ø 100
- Materiale Inox sabbiato


- Piede snodato: +/-5° rispetto all’asse

- Finitura lucida o sabbiata della base

per la versione inox

- Materiali :

Versione inox:

Base stampata: inox 304 lucida o sabbiata

Stelo: inox 304 consegnato senza dado

Soletta: gomma NBR vulcanizzata

durezza 80° shore

Opzioni

- Altre dimensioni dello stelo su richiesta
A partire da 59,88 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +15 +20 +25 +40 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PTA100-16-100/SS/SB 59,88 € 1
PTA100-16-150/SS/SB 61,99 € 1
PTA100-16-200/SS/SB 67,01 € 1
PTA100-20-100/SS/SB 64,17 € 1
PTA100-20-150/SS/SB 68,41 € 1
PTA100-20-200/SS/SB 73,40 € 1
PTA100-24-100/SS/SB 69,13 € 1
PTA100-24-150/SS/SB 71,31 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede fissabile speciale agroalimentare
Material: Stainless steel - 3-A standard
Carico max: fino a 25 000N
Piede speciale agroalimentare
Materiale: Inox - 3-A standard
Carico max: fino a 25 000N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| PTA100-16-100/SS/SB| PTA100-16-150/SS/SB| PTA100-16-200/SS/SB| PTA100-20-100/SS/SB| PTA100-20-150/SS/SB| PTA100-20-200/SS/SB| PTA100-24-100/SS/SB| PTA100-24-150/SS/SB
PTA
/pdf/frPDFauto/PTA100.pdf