Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareGuide lineari Guida lineare a sfere - Sfere inox

Guida lineare a sfere - Sfere inox

- Carico dinamico (N) Binario - da 514 N a 16700 N
- Elementi di scorrimento Sfere inox

Guida per carichi medi

- Guida per carichi medi

- Guida lineare a ricircolo di sfere

- Materiale simile ad inox 440C

- Per LWL5, le sfere sono in acciaio e non trattenute

- Precisione standard

- Velocità max.: 3m/s

- Temperatura max.: +100°C (costante)

+120°C (occasionale)

- Attenzione: i codici dei binari e dei carrelli sono distinti.

Si raccomanda di ordinare entrambi.

- Carrello autolubrificante


Applicazioni

- Medicale, misurazione, ottica
A partire da 27,14 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +8 
ScontoPrezzo -6% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
LWL12-100 54,26 € 2
LWL12-150 81,39 € 2
LWL12-200 108,53 € 2
LWL12-275 149,23 € 2
LWL12-350 189,93 € 2
LWL12-400 217,07 € 1
LWL12-475 257,77 € 1
LWL12-50 27,14 € 2
LWL15-120 75,10 € 2
LWL15-160 100,13 € 2
LWL15-240 150,21 € 2
LWL15-320 200,28 € 2
LWL15-440 275,41 € 1
LWL15-480 300,43 € 1
LWL15-560 350,51 € 1
LWL15-680 425,64 € 1
LWL15-80 50,07 € 2
LWL20-120 78,81 € 2
LWL20-180 118,21 € 2
LWL20-240 157,61 € 1
LWL20-360 236,43 € 2
LWL20-480 315,24 € 2
LWL20-660 433,46 € 2
LWL20-840 551,67 € 2
LWL25-120 98,78 € 1
LWL25-240 197,58 € 1
LWL25-360 296,37 € 1
LWL25-480 395,15 € 1
LWL5-120 59,93 € 2
LWL5-150 74,92 € 1
LWL5-180 89,90 € 2
LWL5-210 104,88 € 2
LWL5-60 29,96 € 2
LWL5-90 44,94 € 1
LWL7-120 55,86 € 2
LWL7-150 69,83 € 1
LWL7-180 83,80 € 2
LWL7-240 111,73 € 1
LWL7-300 139,67 € 1
LWL7-60 27,92 € 2
LWL7-90 41,90 € 2
LWL9-120 67,69 € 2
LWL9-160 90,27 € 2
LWL9-240 135,41 € 2
LWL9-280 157,99 € 2
LWL9-480 270,84 € 2
LWL9-60 33,84 € 2
LWL9-860 485,27 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Guida lineare a sfere - Sfere inox
Carico dinamico (N): Carello - da 514 N a 16700 N
Elementi di scorrimento: Sfere inox
Accessorio di serraggio manuale
Tipo: Serraggio manuale LWL
Per guida IKO LWL7 a LWL15

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| LWL12-100| LWL12-150| LWL12-200| LWL12-275| LWL12-350| LWL12-400| LWL12-475| LWL12-50| LWL15-120| LWL15-160| LWL15-240| LWL15-320| LWL15-440| LWL15-480| LWL15-560| LWL15-680| LWL15-80| LWL20-120| LWL20-180| LWL20-240| LWL20-360| LWL20-480| LWL20-660| LWL20-840| LWL25-120| LWL25-240| LWL25-360| LWL25-480| LWL5-120| LWL5-150| LWL5-180| LWL5-210| LWL5-60| LWL5-90| LWL7-120| LWL7-150| LWL7-180| LWL7-240| LWL7-300| LWL7-60| LWL7-90| LWL9-120| LWL9-160| LWL9-240| LWL9-280| LWL9-480| LWL9-60| LWL9-860
LWL
/pdf/frPDFauto/LWL.pdf
/docTech/an/TechLWL.pdf