Piedi
Piedi massicci per carichi pesanti
Piede massiccio per carichi pesanti
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Piede massiccio per carichi pesanti
- Tipo Vite a registro
-
Carico Max. 90 000N
-
Materiale Acciaio
Caratteristiche complete
A partire da
23,87 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
+15
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
ØD1
SW
ØF
H
Carico statico (N)
-
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
TCL-M30C-110
M30x2
27
24
17
110
70000
23,87 €
1
TCL-M36C-110
M36x2
33
27
17
110
90000
26,13 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede massiccio per carichi pesanti
Tipo: Dado di regolazione
Carico: Max. 90 000N
Materiale: Acciaio
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
| TCL-M30C-110| TCL-M36C-110
TCL
/pdf/frPDFauto/TCL-ECL.pdf