Home page SHOP Elementi di guida Modulo di trascinamento e di regolazioneTavole lineari Tavola di posizionamento verticale manuale

Tavola di posizionamento verticale manuale

- Max carried payload 7kg


- Tavola a vite trapezoidale per utilizzo manuale

- Vite passo destro TR12x3

- Colonne di guida diam. 16mm

- Fissaggio all'estremità per applicazione verticale o decentrata

- Guida con 2 colonne in acciaio su 4 anelli in bronzo (senza guarnizione raschiaolio)

- Con indicatore di posizione e volante

- Precisione assiale < 0,15 mm

- Materiali:

alluminio e acciaio

- T° di utilizzo: da +5°C a +80°C
A partire da 597,05 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +3 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
TBV2-50-CV 597,05 € 1
TBV2-100-CV 597,05 € 1
TBV2-150-CV 603,53 € 1
TBV2-200-CV 603,53 € 1
TBV2-300-CV 610,01 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Economic mini-table with trapezoidal leadscrew
Max carried payload : 1kg

Economic mini-table with trapezoidal leadscrew
Max carried payload : 2kg

Economic mini-table with trapezoidal leadscrew
Max carried payload : 5kg

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| TBV2-50-CV| TBV2-100-CV| TBV2-150-CV| TBV2-200-CV| TBV2-300-CV
TBV
/pdf/frPDFauto/TBV.pdf