Home page SHOP Elementi di guida Modulo di trascinamento e di regolazioneTavole lineari Mini tavola di posizionamento a vite metrica

Mini tavola di posizionamento a vite metrica

- Max carried payload 1kg

Permette le combinazioni X-Y-Z

- Piccola tavola a vite metrica per un utilizzo manuale

- Vite metrica passo a destra M6x1

- Guida con 2 colonne in acciaio su 4 anelli in bronzo

- Precisione assiale < 0,10 mm

- Con manopola e indicatore di posizione

- Materiale: alluminio e acciaio

- T° d’utilizzo: da +5°C a +80°C
A partire da 328,28 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +3 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
TBL-50Z-CV 333,62 € 1
TBL-100Z-CV 335,52 € 1
TBL-50-CV 328,28 € 1
TBL-100-CV 330,17 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Economic mini-table with trapezoidal leadscrew
Max carried payload : 1kg

Economic mini-table with trapezoidal leadscrew
Max carried payload : 2kg

Economic mini-table with trapezoidal leadscrew
Max carried payload : 5kg

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| TBL-50Z-CV| TBL-100Z-CV| TBL-50-CV| TBL-100-CV
TBL
/pdf/frPDFauto/TBL.pdf