521850000
521850000
Home page
SHOP
Elementi di guida
Modulo di trascinamento e di regolazione
Corona girevole Iglidur®
Corona girevole Iglidur®
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Corona girevole Iglidur®
- Tipo Con dentatura esterna-Iglidur®, alluminio & inox
Caratteristiche complete
A partire da
684,73 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+2
Sconto
Prezzo
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Passo/modulo
Z denti
ØP primitivo
ØA
H2
H1
ØD1
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PRT01-200-TO-ST
2
152
304
200
41,5
30
285
2 109,12 €
1
PRT01-300-TO-ST
3
152
456
300
46,5
30
430
4 337,90 €
1
PRT01-30-TO-ST
2
54
108
30
30,4
21
91
684,73 €
1
PRT01-60-TO-ST
2
90
180
60
34,5
23
145
824,51 €
1
PRT01-100-TO-ST
2
96
192
100
36
25
170
1 206,12 €
1
PRT01-150-TO-ST
2
126
252
150
37,5
25
235
1 676,32 €
1
PRT01-30-TO-AT10
AT10
34
108,23
30
30,4
21
91
684,76 €
1
PRT01-60-TO-AT10
AT10
52
165,52
60
34,5
23
145
824,51 €
1
PRT01-100-TO-AT10
AT10
60
187,3
100
36
25
170
1 206,12 €
1
PRT01-150-TO-AT10
AT10
80
250,9
150
37,5
25
235
1 676,32 €
1
PRT01-200-TO-AT10
AT10
96
301,9
200
41,5
30
285
2 109,12 €
1
PRT01-300-TO-AT10
AT10
144
352,85
300
46,5
30
430
4 337,90 €
1
PRT01-30-TO-T10
T10
34
108,23
30
30,4
21
91
684,73 €
1
PRT01-60-TO-T10
T10
52
165,52
60
34,5
23
145
824,51 €
1
PRT01-100-TO-T10
T10
60
187,3
100
36
25
170
1 206,12 €
1
PRT01-150-TO-T10
T10
80
250,9
150
37,5
25
235
1 676,32 €
1
PRT01-200-TO-T10
T10
96
301,9
200
41,5
30
285
2 109,12 €
1
PRT01-300-TO-T10
T10
144
352,85
300
46,5
30
430
4 337,90 €
1
PRT01-30-TO-HTD8M
HTD8M
44
112,05
30
30,4
21
91
684,73 €
1
PRT01-60-TO-HTD8M
HTD8M
66
168,07
60
34,5
23
145
824,51 €
1
PRT01-100-TO-HTD8M
HTD8M
74
188,45
100
36
25
170
1 206,12 €
1
PRT01-150-TO-HTD8M
HTD8M
100
254,65
150
37,5
25
235
1 676,32 €
1
PRT01-200-TO-HTD8M
HTD8M
120
305,6
200
41,5
30
285
2 109,12 €
1
PRT01-300-TO-HTD8M
HTD8M
180
458,36
300
46,5
30
430
4 337,90 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cinghia di posizionamento T
Passo: T10 Poliuretano armatura in acciaio
Larghezza della cinghia: 16mm
Tipo: T
Ingranaggio dritto acciaio
Materiale: Acciaio 20NCD2
Modulo: 2.00
Cinghia di posizionamento AT
Passo: AT10 Poliuretano armatura in acciaio
Larghezza della cinghia: 25mm
Tipo: AT
Cinghia di trasmissione RPP
Passo: RPP8
Larghezza della cinghia: 20mm
Tipo: RPP
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
| PRT01-200-TO-ST| PRT01-300-TO-ST| PRT01-30-TO-ST| PRT01-60-TO-ST| PRT01-100-TO-ST| PRT01-150-TO-ST| PRT01-30-TO-AT10| PRT01-60-TO-AT10| PRT01-100-TO-AT10| PRT01-150-TO-AT10| PRT01-200-TO-AT10| PRT01-300-TO-AT10| PRT01-30-TO-T10| PRT01-60-TO-T10| PRT01-100-TO-T10| PRT01-150-TO-T10| PRT01-200-TO-T10| PRT01-300-TO-T10| PRT01-30-TO-HTD8M| PRT01-60-TO-HTD8M| PRT01-100-TO-HTD8M| PRT01-150-TO-HTD8M| PRT01-200-TO-HTD8M| PRT01-300-TO-HTD8M
PRT
/pdf/frPDFauto/PRT-TO.pdf