Componenti per motorotativo
Cuscinetti a sfere
Cuscinetto a doppia corona di sfere
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Cuscinetto a doppia corona di sfere
- Tipo Radiale - Acciaio
Caratteristiche complete
Schede tecniche
Schede tecniche
A partire da
9,14 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+4
+8
Sconto
Prezzo
-15%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Ød
ØD1
B
Carico dinamico (kN) C
Carico statico (kN) Co
Speed (rpm) lubricant - grease
Velocità(giri/min) lubrificazione-olio
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
Q4200-ATN9
10
30
14
9,05
5,1
16830
19800
9,14 €
2
Q4201-ATN9
12
32
14
10,39
6,08
15300
18000
9,44 €
2
Q4202-ATN9
15
35
14
11,66
7,35
13005
15300
10,25 €
2
Q4203-ATN9
17
40
16
14,5
9,31
11475
13500
12,02 €
2
Q4204-ATN9
20
47
18
17,44
12,25
9945
11700
13,49 €
1
Q4205-ATN9
25
52
18
18,62
14,31
8415
9900
14,07 €
2
Q4206-ATN9
30
62
20
25,48
20,38
7268
8550
17,73 €
1
Q4207-ATN9
35
72
23
34,4
27,93
6120
7200
24,76 €
1
Q4208-ATN9
40
80
23
36,36
31,85
5355
6300
33,69 €
1
Q4210-ATN9
50
90
23
40,18
39,2
4590
5400
45,27 €
1
Q4211-ATN9
55
100
25
44
43,12
4284
5040
58,70 €
1
Q4212-ATN9
60
110
28
56,06
53,9
4055
4770
75,52 €
1
Q4213-ATN9
65
120
31
66,25
65,66
3672
4320
98,01 €
1
Q4214-ATN9
70
125
31
68,8
72,03
3290
3870
102,71 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetto orientabile a sfere
Materiale: Acciaio
Cuscinetto a rulli conici
Materiale: Acciaio
Cuscinetti a sfere - Accessorio
Tipo: Ghiera KM
Utilizzo: Rondella di arresto
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
| Q4200-ATN9| Q4201-ATN9| Q4202-ATN9| Q4203-ATN9| Q4204-ATN9| Q4205-ATN9| Q4206-ATN9| Q4207-ATN9| Q4208-ATN9| Q4210-ATN9| Q4211-ATN9| Q4212-ATN9| Q4213-ATN9| Q4214-ATN9
/pdf/frPDFauto/Q4.pdf
/docTech/an/TechRoulements.pdf
/docTech/an/MontageRoulement.pdf