Home page SHOP Trasmissioni di potenza AgroalimentareRiduttori inox Riduttore inox a ruota e vite senza fine

Riduttore inox a ruota e vite senza fine

- Coppia in uscita fino a 152 Nm
- Tipo RFV
- Rapporti 7.5:1 a 100:1

Riduttore ideale per l'agroalimentare

- Riduttore ideale per l'agroalimentare

- Rapporto da 7,5:1 a 100:1

- Flangia B14

- Superfici arrotondate e levigate per evitare

la ritenzione di sporco

- Lubrificazione con grasso alimentare

- T° d’utilizzo: Da -20°C a + 40°c

- Materiale:

carter inox 316

Accessori

- Ideale per motore 4 poli DER (p.268-271)

per formare un motoriduttore

- Braccio di reazione, piede e coperchio di protezione


Info

- Senza targa di identificazione, ma con incisione per evitare l’accumulo di sporco
A partire da 952,67 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
RFV63-7.5-90B14/SS 952,67 € 1
RFV63-10-90B14/SS 952,67 € 1
RFV63-15-90B14/SS 952,67 € 1
RFV63-20-90B14/SS 952,67 € 1
RFV63-40-71B14/SS 952,67 € 1
RFV63-50-71B14/SS 952,67 € 1
RFV63-60-71B14/SS 952,67 € 1
RFV63-80-71B14/SS 952,67 € 1
RFV63-100-71B14/SS 952,67 € 1
RFV63-15-80B14/SS 952,67 € 1
RFV63-20-80B14/SS 952,67 € 1
RFV63-25-80B14/SS 952,67 € 1
RFV63-30-80B14/SS 952,67 € 1
RFV63-40-80B14/SS 952,67 € 1
RFV63-50-80B14/SS 952,67 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Motore inox AC asincrono 0,18kW
Power (kW): 0.18kW
Coppia: fino a 3.49Nm
Tensione: trifase
Riduttore inox a ruota e vite senza fine
Tipo: Braccio di reazione
Tipo: RFV o RFK
Riduttore inox a ruota e vite senza fine
Tipo: Piede di supporto
Tipo: RFV
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| RFV63-7.5-90B14/SS| RFV63-10-90B14/SS| RFV63-15-90B14/SS| RFV63-20-90B14/SS| RFV63-40-71B14/SS| RFV63-50-71B14/SS| RFV63-60-71B14/SS| RFV63-80-71B14/SS| RFV63-100-71B14/SS| RFV63-15-80B14/SS| RFV63-20-80B14/SS| RFV63-25-80B14/SS| RFV63-30-80B14/SS| RFV63-40-80B14/SS| RFV63-50-80B14/SS
RFV
/pdf/frPDFauto/RFV63.pdf
/docTech/an/RFVTech.pdf