Motoriduttori
Motoriduttori
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
- Coppia Nominale da 0,07 a 0,2Nm
-
Tipo 24 V DC
Caratteristiche complete
A partire da
246,58 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
Sconto
Prezzo
-7%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Rapporto di riduzione
N. di treni
L1 (mm)
Velocità a vuoto/con carico (g/min)
Rendimento (%)
Coppia Nominale (Nm)
Corrente nominale (A)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
MAX22-24-015
15:1
3
54,9
435/252
0,73
0,07
0,18
246,58 €
1
MAX22-24-100
100:1
4
57,4
65/58
0,66
0,1
0,05
287,52 €
1
MAX22-24-200
200:1
5
62,4
33/29
0,59
0,2
0,05
294,66 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Variatore di velocità 5A
Corrente in uscita permanente max: 5 A
Tipo: Regolatore motore
Variatore di velocità 3A
Corrente in uscita permanente max: 3 A
Tipo: Regolatore motore
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
| MAX22-24-015| MAX22-24-100| MAX22-24-200
MAX
/pdf/frPDFauto/MAX22.pdf