Giunto a dentatura bombata serie economica
-12,2% sulle tariffe 2023
- Materiali Acciaio e poliammide
- Serie Economica
- Giunto flessibile a dentatura bombata - Rigido in torsione - Particolarmente adatto alla trasmissione di coppia - Senza manutenzione - Usura scarsa - Costituito da 3 pezzi - Omocinetico - Assorbe le vibrazioni - Isolamento elettrico - Dentatura bombata - Materiali: Mozzo in acciaio Manicotto in poliammide - T° d’utilizzo: da -20°C a +80°C Alesaggi - (1)Consegnato pieno o prealesato a seconda delle dimensioni - Quota d: modifica imperativa a cura del cliente - Consegnato non assemblato
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici.
Potete disattivare i cookies cliccando qui..