Cerniera

- Tipo Hi-Klik™ - di posizionamento
- Materiale Alluminio

Cerniera per il posizionamento di un battente ogni 30°
e il suo mantenimento in posizione senza elementi ausiliari

- Cerniera esterna ad avvitare

- Ingombro ridotto

- Angolo di apertura totale 180° (e fino a 270° a seconda del montaggio)

- Temperatura di esercizio da -30°C a +70°C

- Viti di fissaggio DIN912 (non fornite)

- Materiali:

Ali: alluminio anodizzato nero

Meccanismo a scatto:

acciaio sinterizzato grezzo

Rondella PA nero

Vite e dado in acciaio inox

- Numero di cicli: 30 000

(con perdita di coppia del 20%)


Applicazioni

- Portelli di macchine

- Display industriale e schermo LCD

- Poggiatesta del sedile


Info

- La coppia di tenuta è impostata in fabbrica e non può essere modificato dall’utilizzatore
A partire da 60,71 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHAK6755-L-AN 60,71 € 1
CHAK6755-M-AN 66,10 € 2
CHAK6755-H-AN 72,89 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cerniera
Tipo: A frizione
Material: Alluminio
Cerniera a molla
Fissaggio: avvitabile
Tipo: per apertura o chiusura

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| CHAK6755-L-AN| CHAK6755-M-AN| CHAK6755-H-AN
CHAK
/pdf/frPDFauto/CHAK.pdf