Indicizzazione e posizionamento
Perni autobloccanti
Perno autobloccante inox 303
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Perno autobloccante inox 303
- Materiale Inox 303
-
Tipo con maniglia a T
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Autobloccante
- Materiali:
Asse: inox 303
Molla: inox
Maniglia: alluminio, nero RAL 9005
Pulsante: inox nero
- T° d’utilizzo: Da -30°C a +150°C
Vantaggi
- Premere = sbloccare
- Per fissare, fermare, regolare, cambiare e bloccare rapidamente
- Sblocco semplice e rapido per assemblaggi ripetitivi
- Anti-corrosione
- Altamente resistente, anti-usura, sopporta le sollecitazioni estreme
- Possibilità di fissaggio con cavo di ritenzione CDR
Info
- Resistenza a taglio secondo DIN 50141
Opzione
- Perno a sfere inox 630 temprato (BABT)
= Resistenza al doppio taglio torsione aumentata
Caratteristiche complete
A partire da
29,47 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD1
L1
ØD3
L3
L5
Alesaggio corrispondente (H11)
Resistenza doppio taglio kN min
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
BAB10-20/T/SS
10
20
14,7
35,8
51,5
10
60
48,05 €
1
BAB10-25/T/SS
10
25
14,7
35,8
51,5
10
60
48,05 €
1
BAB10-30/T/SS
10
30
14,7
35,8
51,5
10
60
50,49 €
1
BAB10-35/T/SS
10
35
14,7
35,8
51,5
10
60
50,49 €
1
BAB10-40/T/SS
10
40
14,7
35,8
51,5
10
60
50,49 €
1
BAB10-45/T/SS
10
45
14,7
35,8
51,5
10
60
50,49 €
1
BAB10-50/T/SS
10
50
14,7
35,8
51,5
10
60
50,49 €
1
BAB10-60/T/SS
10
60
14,7
35,8
51,5
10
60
53,02 €
2
BAB12-25/T/SS
12
25
18,2
35,1
59,1
12
87
48,79 €
2
BAB12-30/T/SS
12
30
18,2
35,1
59,1
12
87
51,37 €
1
BAB12-35/T/SS
12
35
18,2
35,1
59,1
12
87
51,37 €
1
BAB12-40/T/SS
12
40
18,2
35,1
59,1
12
87
51,37 €
1
BAB12-45/T/SS
12
45
18,2
35,1
59,1
12
87
51,37 €
1
BAB12-50/T/SS
12
50
18,2
35,1
59,1
12
87
51,37 €
1
BAB12-60/T/SS
12
60
18,2
35,1
59,1
12
87
53,70 €
1
BAB12-70/T/SS
12
70
18,2
35,1
59,1
12
87
53,70 €
2
BAB12-80/T/SS
12
80
18,2
35,1
59,1
12
87
55,98 €
2
BAB5-10/T/SS
5
10
11,8
31,6
45,2
5
14
29,47 €
1
BAB5-15/T/SS
5
15
11,8
31,6
45,2
5
14
29,47 €
2
BAB5-20/T/SS
5
20
11,8
31,6
45,2
5
14
29,47 €
1
BAB5-25/T/SS
5
25
11,8
31,6
45,2
5
14
29,47 €
1
BAB5-30/T/SS
5
30
11,8
31,6
45,2
5
14
31,58 €
1
BAB6-10/T/SS
6
10
11,8
31,6
45,2
6
21
29,77 €
2
BAB6-15/T/SS
6
15
11,8
31,6
45,2
6
21
29,77 €
1
BAB6-20/T/SS
6
20
11,8
31,6
45,2
6
21
29,77 €
1
BAB6-25/T/SS
6
25
11,8
31,6
45,2
6
21
29,77 €
1
BAB6-30/T/SS
6
30
11,8
31,6
45,2
6
21
31,58 €
2
BAB6-35/T/SS
6
35
11,8
31,6
45,2
6
21
31,58 €
1
BAB6-40/T/SS
6
40
11,8
31,6
45,2
6
21
31,58 €
2
BAB6-45/T/SS
6
45
11,8
31,6
45,2
6
21
31,58 €
1
BAB6-50/T/SS
6
50
11,8
31,6
45,2
6
21
31,58 €
1
BAB8-20/T/SS
8
20
14,7
35,8
51,5
8
38
32,47 €
1
BAB8-25/T/SS
8
25
14,7
35,8
51,5
8
38
32,47 €
1
BAB8-30/T/SS
8
30
14,7
35,8
51,5
8
38
34,63 €
1
BAB8-35/T/SS
8
35
14,7
35,8
51,5
8
38
34,63 €
2
BAB8-40/T/SS
8
40
14,7
35,8
51,5
8
38
34,63 €
2
BAB8-45/T/SS
8
45
14,7
35,8
51,5
8
38
34,63 €
2
BAB8-50/T/SS
8
50
14,7
35,8
51,5
8
38
34,63 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Per perno autobloccante
Tipo: Cavo di ritegno
Perno autobloccante
Materiale: Inox temprato
Tipo: con maniglia a T
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
| BAB10-20/T/SS| BAB10-25/T/SS| BAB10-30/T/SS| BAB10-35/T/SS| BAB10-40/T/SS| BAB10-45/T/SS| BAB10-50/T/SS| BAB10-60/T/SS| BAB12-25/T/SS| BAB12-30/T/SS| BAB12-35/T/SS| BAB12-40/T/SS| BAB12-45/T/SS| BAB12-50/T/SS| BAB12-60/T/SS| BAB12-70/T/SS| BAB12-80/T/SS| BAB5-10/T/SS| BAB5-15/T/SS| BAB5-20/T/SS| BAB5-25/T/SS| BAB5-30/T/SS| BAB6-10/T/SS| BAB6-15/T/SS| BAB6-20/T/SS| BAB6-25/T/SS| BAB6-30/T/SS| BAB6-35/T/SS| BAB6-40/T/SS| BAB6-45/T/SS| BAB6-50/T/SS| BAB8-20/T/SS| BAB8-25/T/SS| BAB8-30/T/SS| BAB8-35/T/SS| BAB8-40/T/SS| BAB8-45/T/SS| BAB8-50/T/SS
BAB
/pdf/frPDFauto/BABtss.pdf