Indicizzazione e posizionamento
Perni autobloccanti
Perno autobloccante
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Perno autobloccante
- Materiale Inox
-
Tipo Con impugnatura di protezione
Caratteristiche complete
A partire da
19,60 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Per alesaggio H11
L
ØD
ØD2
ØD3
L1
L2
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
BAB10-20/P/SS
10
20
33
12
19
9
34,6
23,81 €
1
BAB10-25/P/SS
10
25
33
12
19
9
34,6
24,13 €
1
BAB10-30/P/SS
10
30
33
12
19
9
34,6
24,60 €
1
BAB10-35/P/SS
10
35
33
12
19
9
34,6
25,06 €
1
BAB10-40/P/SS
10
40
33
12
19
9
34,6
25,46 €
1
BAB10-45/P/SS
10
45
33
12
19
9
34,6
25,84 €
1
BAB10-50/P/SS
10
50
33
12
19
9
34,6
27,72 €
1
BAB10-60/P/SS
10
60
33
12
19
9
34,6
29,92 €
1
BAB12-25/P/SS
12
25
33
14,5
19
10
34,6
29,11 €
1
BAB12-30/P/SS
12
30
33
14,5
19
10
34,6
29,73 €
1
BAB12-35/P/SS
12
35
33
14,5
19
10
34,6
30,27 €
1
BAB12-40/P/SS
12
40
33
14,5
19
10
34,6
30,87 €
1
BAB12-45/P/SS
12
45
33
14,5
19
10
34,6
31,45 €
1
BAB12-50/P/SS
12
50
33
14,5
19
10
34,6
32,63 €
1
BAB12-60/P/SS
12
60
33
14,5
19
10
34,6
35,05 €
1
BAB12-70/P/SS
12
70
33
14,5
19
10
34,6
37,54 €
1
BAB12-80/P/SS
12
80
33
14,5
19
10
34,6
40,18 €
1
BAB16-30/P/SS
16
30
33
19
20
13,3
34,6
75,86 €
1
BAB16-35/P/SS
16
35
33
19
20
13,3
34,6
76,33 €
1
BAB16-40/P/SS
16
40
33
19
20
13,3
34,6
76,86 €
1
BAB16-45/P/SS
16
45
33
19
20
13,3
34,6
78,84 €
1
BAB16-50/P/SS
16
50
33
19
20
13,3
34,6
81,01 €
1
BAB16-60/P/SS
16
60
33
19
20
13,3
34,6
84,01 €
1
BAB16-70/P/SS
16
70
33
19
20
13,3
34,6
88,02 €
1
BAB16-80/P/SS
16
80
33
19
20
13,3
34,6
91,99 €
1
BAB5-10/P/SS
5
10
25
5,5
14
6
26,5
19,60 €
1
BAB5-15/P/SS
5
15
25
5,5
14
6
26,5
19,97 €
1
BAB5-20/P/SS
5
20
25
5,5
14
6
26,5
20,35 €
1
BAB5-25/P/SS
5
25
25
5,5
14
6
26,5
21,86 €
1
BAB5-30/P/SS
5
30
25
5,5
14
6
26,5
22,15 €
1
BAB6-10/P/SS
6
10
25
6,85
14
7
26,5
20,90 €
1
BAB6-15/P/SS
6
15
25
6,85
14
7
26,5
21,60 €
1
BAB6-20/P/SS
6
20
25
6,85
14
7
26,5
22,10 €
1
BAB6-25/P/SS
6
25
25
6,85
14
7
26,5
22,59 €
1
BAB6-30/P/SS
6
30
25
6,85
14
7
26,5
23,41 €
1
BAB6-35/P/SS
6
35
25
6,85
14
7
26,5
24,00 €
1
BAB6-40/P/SS
6
40
25
6,85
14
7
26,5
24,49 €
1
BAB6-45/P/SS
6
45
25
6,85
14
7
26,5
25,60 €
1
BAB6-50/P/SS
6
50
25
6,85
14
7
26,5
26,17 €
1
BAB8-20/P/SS
8
20
25
9,5
14
8
26,5
22,32 €
1
BAB8-25/P/SS
8
25
25
9,5
14
8
26,5
22,80 €
1
BAB8-30/P/SS
8
30
25
9,5
14
8
26,5
23,23 €
1
BAB8-35/P/SS
8
35
25
9,5
14
8
26,5
23,71 €
1
BAB8-40/P/SS
8
40
25
9,5
14
8
26,5
24,17 €
1
BAB8-45/P/SS
8
45
25
9,5
14
8
26,5
24,63 €
1
BAB8-50/P/SS
8
50
25
9,5
14
8
26,5
25,11 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Per perno autobloccante
Tipo: Cavo di ritegno
Perno autobloccante inox 303
Materiale: Inox 303
Tipo: Compatto
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
| BAB10-20/P/SS| BAB10-25/P/SS| BAB10-30/P/SS| BAB10-35/P/SS| BAB10-40/P/SS| BAB10-45/P/SS| BAB10-50/P/SS| BAB10-60/P/SS| BAB12-25/P/SS| BAB12-30/P/SS| BAB12-35/P/SS| BAB12-40/P/SS| BAB12-45/P/SS| BAB12-50/P/SS| BAB12-60/P/SS| BAB12-70/P/SS| BAB12-80/P/SS| BAB16-30/P/SS| BAB16-35/P/SS| BAB16-40/P/SS| BAB16-45/P/SS| BAB16-50/P/SS| BAB16-60/P/SS| BAB16-70/P/SS| BAB16-80/P/SS| BAB5-10/P/SS| BAB5-15/P/SS| BAB5-20/P/SS| BAB5-25/P/SS| BAB5-30/P/SS| BAB6-10/P/SS| BAB6-15/P/SS| BAB6-20/P/SS| BAB6-25/P/SS| BAB6-30/P/SS| BAB6-35/P/SS| BAB6-40/P/SS| BAB6-45/P/SS| BAB6-50/P/SS| BAB8-20/P/SS| BAB8-25/P/SS| BAB8-30/P/SS| BAB8-35/P/SS| BAB8-40/P/SS| BAB8-45/P/SS| BAB8-50/P/SS
BAB
/pdf/frPDFauto/BABpss.pdf