220100000
220100000
Home page
SHOP
Ruote dentate
Tenditori per catene e cinghie
Pulegge folli
Puleggia folle
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Puleggia folle
- Tipo Per cinghia trapezoidale
-
Materiale PA6 rinforzato 30% di fibre vetro
-
Velocità max 5 000 g/min
Caratteristiche complete
A partire da
13,70 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+10
+25
+50
Sconto
Prezzo
-20%
-30 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Per cinghia trapezoidale
ØD
Larghezza L
ØA
E
ØB
G
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PTGT49-13-17
A
76
18
17
13,3
49
12
13,70 €
2
PTGT75-13-17
SPA
102
18
17
12,8
75
12
15,31 €
1
PTGT96-15-17
XPB
127
21
17
15,8
96
12
20,55 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Puleggia folle
Tipo: Perno
Materiale: Acciaio zincato bicromato
Compatible con: PTGP, PTGT e PTGR
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
| PTGT49-13-17| PTGT75-13-17| PTGT96-15-17
PTGT
/pdf/frPDFauto/PTGT.pdf