410100000
410100000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Fissaggio delle attrezzature
Anelli di sollevamento
Anello di sollevamento
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Anello di sollevamento
- Tipo Gancio universale ad avvitare
-
Coefficiente di sicurezza 4
-
Staffa girevole 360°
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
169,26 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+10
+15
Sconto
Prezzo
-3%
-6 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Carico SWL (t)
ØM
A
B
F
D
SW
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PPS-M12
0,63
M12
13
75
18
40
36
169,26 €
2
PPS-M16
1,5
M16
20
97
24
46
41
213,08 €
2
PPS-M20
2,5
M20
28
126
30
61
55
267,17 €
1
PPS-M24
4
M24
36
150
36
78
70
375,57 €
1
PPS-M30
5
M30
37
174
45
95
85
548,04 €
1
PPS-M36
8
M36
49
208
54
100
90
866,92 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Anello di sollevamento
Tipo: Orientabile maschio inox
Coefficiente di sicurezza: 4
Anello di sollevamento
Tipo: Orientabile maschio
Coefficiente di sicurezza 4
Anello di sollevamento
Tipo: Orientabile femmina
Coefficiente di sicurrezza: 4
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
| PPS-M12| PPS-M16| PPS-M20| PPS-M24| PPS-M30| PPS-M36
PPS
/pdf/frPDFauto/PPS.pdf
/docTech/an/TechAnneauDeLevageRUD.pdf