Fissaggio delle attrezzature
Anelli di sollevamento
Anello di sollevamento
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Anello di sollevamento
- Tipo Orientabile maschio inox
-
Coefficiente di sicurezza 4
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
130,60 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+10
+15
Sconto
Prezzo
-3%
-6 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Carico CMU (t)
ØM
L
ØD
A
K
G
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
VRS-M12/SS
0,5
M12
18
30
43
56
32
130,60 €
2
VRS-M16/SS
1
M16
24
35
50
65
38
147,53 €
1
VRS-M20/SS
2
M20
30
40
58
74
47
181,76 €
1
VRS-M24/SS
2,5
M24
36
48
70
92
56
260,04 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Anello di sollevamento
Tipo: Orientabile femmina
Coefficiente di sicurrezza: 4
Anello di sollevamento
Tipo: Orientabile maschio
Coefficiente di sicurezza 4
Anello di sollevamento
Materiale: Inox
Fissaggio: Femmina
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
| VRS-M12/SS| VRS-M16/SS| VRS-M20/SS| VRS-M24/SS
VRS
/pdf/frPDFauto/VRSSss.pdf
/docTech/an/TechAnneauDeLevageRUD.pdf