Indicizzazione e posizionamento
Pressori a molla
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera
- Materiale Corpo plastica + sfera plastica
-
Filettatura Standard
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Vite per posizionamento e indicizzazione
Caratteristiche complete
A partire da
2,15 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
+100
+250
+400
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
-15%
-20%
-25%
Fai il reset dei filtri
Codici
Ød
Ød1
L
H
Forza di pressione a vuoto (N)
Forza di pressione carico max (N)
-
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
BPM6Z/P
M6
3,5
14
1
9
13
2,15 €
2
BPM8Z/P
M8
5
16
1,5
15
30
2,69 €
2
BPM10Z/P
M10
6
19
2
20
40
2,95 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera
Materiale: LONG-LOK - Acciaio
Filettatura: con sicurezza LONG-LOK
Pressore liscio a molla
Materiale: Corpo termoplastica
Tipo: con puntale a sfera
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera
Materiale: Acciaio
Filettatura: standard
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
| BPM6Z/P| BPM8Z/P| BPM10Z/P
BPM
/pdf/frPDFauto/BPM-Z.pdf