Home page SHOP Elementi meccanici Viteria bulloneriaValigette inserti filettati Inserti filettati

Inserti filettati

- Tipo Kit Powercoil - con o senza attrezzo di posa
- Materiale Inox
- Funzione Per riparazione dei filetti

Thread insert repair kits (with or without insertion tools)

K

- Thread insert repair kits (with or without insertion tools)

- Single size of insert per kit

- The thread length is 1.5 x the O.D.


V

- Bag without installation tools


.Tap

- The taps supplied are designed to be used with thread inserts (STI) and are not compatible with standard metric threads.


Info

- Kits with tools supplied include 1 drill, 1 tap, 1 insertion tool and 1tang break tool.
A partire da 8,28 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +15 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PWC-M3/KIT   119,24 € 1
PWC-M4/KIT   119,24 € 2
PWC-M5/KIT   119,24 € 2
PWC-M6/KIT   125,67 € 2
PWC-M8/KIT   145,01 € 2
PWC-M10/KIT   149,01 € 1
PWC-M12/KIT   180,06 € 1
PWC-M3/B   8,28 € 2
PWC-M4/B   8,28 € 2
PWC-M5/B   8,28 € 2
PWC-M6/B   8,28 € 2
PWC-M8/B   9,45 € 2
PWC-M10/B   11,12 € 2
PWC-M12/B   15,83 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Vite a testa cava esagonale CHC
Materiale: Acciaio classe 12.19

Vite a testa cava esagonale CHC
Materiale: Inox - A2

Vite a testa esagonale
Materiale: Acciaio classe 8.8

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| PWC-M3/KIT| PWC-M4/KIT| PWC-M5/KIT| PWC-M6/KIT| PWC-M8/KIT| PWC-M10/KIT| PWC-M12/KIT| PWC-M3/B| PWC-M4/B| PWC-M5/B| PWC-M6/B| PWC-M8/B| PWC-M10/B| PWC-M12/B
PWC
/pdf/frPDFauto/PWC.pdf
/docTech/an/TechPWC.pdf