50250000
50250000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Fissaggi
Dado di sicurezza
Dado di sicurezza
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Dado di sicurezza
- Tipo Per bloccaggio assiale
-
Materiale Inox
-
Standard DIN 7967
Caratteristiche complete
A partire da
6,65 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+11
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Per filettatura ØD
M
E
S
Qtà per lotto
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PAL-M5/B
M5
5
8,79
8
500
18,65 €
2
PAL-M6/B
M6
6
11,05
10
200
8,85 €
2
PAL-M8/B
M8
8
14,38
13
100
11,84 €
1
PAL-M10/B
M10
10
16,64
15
100
6,65 €
1
PAL-M12/B
M12
12
20,03
18
100
8,51 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Anello di arresto esterno DIN471
Tipo: esterno DIN 471
Anello di arresto interno DIN472
Tipo: interno DIN 472
Anelli d'arresto per alberi
Tipo: Anello tipo E
Standard: DIN 6799
Materiale: Inox
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
| PAL-M5/B| PAL-M6/B| PAL-M8/B| PAL-M10/B| PAL-M12/B
PAL
/pdf/frPDFauto/PAL.pdf