Viteria bulloneria
Grani
Grano punta in ottone
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Grano punta in ottone
- Forma punta in ottone
-
Materiale Acciaio brunito
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Vite senza testa con cava esagonale
Caratteristiche complete
A partire da
6,21 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+20
+30
+40
+60
+100
+300
Sconto
Prezzo
-10%
-15 %
-20%
-25%
-45%
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
ØD1
L
SW
-
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
NTM4-6/BR
M4
2,5
6,5
2
6,91 €
2
NTM4-10/BR
M4
2,5
10,5
2
6,91 €
2
NTM4-16/BR
M4
2,5
16,5
2
7,14 €
1
NTM4-30/BR
M4
2,5
30,5
2
9,63 €
1
NTM4-40/BR
M4
2,5
40,5
2
9,82 €
1
NTM5-8/BR
M5
3
8,5
2,5
6,21 €
1
NTM5-12/BR
M5
3
12,5
2,5
6,21 €
2
NTM5-20/BR
M5
3
20,5
2,5
6,50 €
1
NTM5-30/BR
M5
3
30,5
2,5
9,82 €
1
NTM5-40/BR
M5
3
40,5
2,5
9,94 €
1
NTM6-11/BR
M6
4
11,5
3
6,21 €
2
NTM6-17/BR
M6
4
17,5
3
6,21 €
2
NTM6-26/BR
M6
4
26,5
3
6,50 €
2
NTM6-41/BR
M6
4
41,5
3
10,00 €
1
NTM6-51/BR
M6
4
51,5
3
10,16 €
1
NTM6-61/BR
M6
4
61,5
3
10,21 €
1
NTM8-12/BR
M8
5,5
12
4
6,45 €
2
NTM8-22/BR
M8
5,5
22
4
6,45 €
2
NTM8-32/BR
M8
5,5
32
4
6,62 €
2
NTM8-52/BR
M8
5,5
52
4
10,36 €
1
NTM8-62/BR
M8
5,5
62
4
10,52 €
2
NTM8-82/BR
M8
5,5
82
4
10,59 €
1
NTM10-14/BR
M10
7
14
5
7,34 €
1
NTM10-18/BR
M10
7
18
5
7,34 €
1
NTM10-27/BR
M10
7
27
5
7,55 €
2
NTM10-37/BR
M10
7
37
5
7,98 €
1
NTM10-52/BR
M10
7
52
5
10,52 €
1
NTM10-62/BR
M10
7
62
5
10,71 €
1
NTM10-82/BR
M10
7
82
5
10,88 €
2
NTM12-18/BR
M12
8,5
18,5
6
8,14 €
1
NTM12-22/BR
M12
8,5
22,5
6
8,14 €
1
NTM12-32/BR
M12
8,5
32,5
6
8,81 €
1
NTM12-42/BR
M12
8,5
42,5
6
9,51 €
1
NTM12-52/BR
M12
8,5
52,5
6
10,71 €
1
NTM12-62/BR
M12
8,5
62,5
6
10,93 €
1
NTM12-82/BR
M12
8,5
82,5
6
11,23 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Grano punta in delrin
Forma: punta in delrin
Materiale: Acciaio brunito
Grano punta in nylon
Forma: punta in nylon
Materiale: Inox
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
| NTM4-6/BR| NTM4-10/BR| NTM4-16/BR| NTM4-30/BR| NTM4-40/BR| NTM5-8/BR| NTM5-12/BR| NTM5-20/BR| NTM5-30/BR| NTM5-40/BR| NTM6-11/BR| NTM6-17/BR| NTM6-26/BR| NTM6-41/BR| NTM6-51/BR| NTM6-61/BR| NTM8-12/BR| NTM8-22/BR| NTM8-32/BR| NTM8-52/BR| NTM8-62/BR| NTM8-82/BR| NTM10-14/BR| NTM10-18/BR| NTM10-27/BR| NTM10-37/BR| NTM10-52/BR| NTM10-62/BR| NTM10-82/BR| NTM12-18/BR| NTM12-22/BR| NTM12-32/BR| NTM12-42/BR| NTM12-52/BR| NTM12-62/BR| NTM12-82/BR
NTM
/pdf/frPDFauto/NTMbr.pdf