Home page SHOP Elementi di guida Modulo di trascinamento e di regolazioneMartinetti a vite e accessori Martinetto a vite - Vite traslante

Martinetto a vite - Vite traslante

- Tipo Vite traslante
- Forza nominale 5000N
- Ø Diametro vite TR20 x 6


- Corsa di base 100 mm

- Materiale: carter in alluminio

- Peso del martinetto senza vite 1,5 kg

- Peso di 100 mm di vite 0,2 kg

- Lubrificazione con grasso

- Quantità di grasso 0,05 kg


Accessori

- Piattello SVT5-PLATEAU

- Forcella SVT5-CHAPE
A partire da 647,11 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 
ScontoPrezzo Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
SVT5-10-100H 647,11 € 1
SVT5-10-100B 647,11 € 1
SVT5-20-100H 647,11 € 1
SVT5-20-100B 647,11 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Martinetto a vite
Accessorio: Forcella

Martinetto a vite - Vite rotante
Tipo: Con madrevite esterna
Forza nominale: 5000N
Ø Diametro vite: TR20 x 6
Martinetto a vite - Montaggio con terminale forato
Accessorio: Console girevole

Vite trapezoidale acciaio
Materiale: Acciaio semiduro - 1 filetto

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| SVT5-10-100H| SVT5-10-100B| SVT5-20-100H| SVT5-20-100B
SVT
/pdf/frPDFauto/SVT5.pdf
/docTech/an/TechSVT-SVR.pdf