Home page SHOP Elementi di guida Modulo di trascinamento e di regolazioneMartinetti a vite e accessori Martinetto a vite - Vite rotante

Martinetto a vite - Vite rotante

- Tipo Con madrevite esterna
- Forza nominale 15000N
- Ø Diametro vite TR24 x 6


- Corsa di base 100 mm

- Materiale:

carter GGG50

- Peso del martinetto senza vite 3,2 kg

- Peso di 100 mm di vite 0,3 kg

- Lubrificazione con grasso

- Quantità di grasso 0,1 kg
A partire da 1 167,32 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 
ScontoPrezzo Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
SVR15-6-100H 1 167,32 € 1
SVR15-6-100B 1 167,32 € 1
SVR15-25-100H 1 167,32 € 1
SVR15-25-100B 1 167,32 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Martinetto a vite - Vite traslante
Tipo: Vite traslante
Forza nominale: 15000N
Ø Diametro vite: TR24 x 6
Vite trapezoidale acciaio
Materiale: Acciaio semiduro - 1 filetto

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| SVR15-6-100H| SVR15-6-100B| SVR15-25-100H| SVR15-25-100B
SVR
/pdf/frPDFauto/SVR15.pdf
/docTech/an/TechSVT-SVR.pdf