Cremagliere
Cremagliere
Cremagliera a sezione circolare
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Cremagliera a sezione circolare
INOX
- Materiale Inox - modulo 1-5
-
Lunghezza da 997 a 1005mm
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Angolo di pressione 20°
- Diametro tolleranza h11
- Materiale:
Inox stirato 304
Caratteristiche complete
A partire da
123,09 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+3
+6
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Modulo
ØD (mm)
L (mm)
h (mm)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
TRM1-1000/SS
1
10
999
9
123,09 €
2
TRM1.5-1000/SS
1,5
15
999
13,5
207,40 €
2
TRM2-1000/SS
2
20
999
18
173,02 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto Inox
Materiale: Inox 304L
Modulo: 1.50
Ingranaggio dritto Inox
Materiale: Inox 304L
Modulo: 1.00
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
| TRM1-1000/SS| TRM1.5-1000/SS| TRM2-1000/SS
TRM
/pdf/frPDFauto/TRMSS.pdf