Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede snodato con base stampata Ø80

Piede snodato con base stampata Ø80

- Diametro base Ø 80
- Materiale Acciaio


- Piede snodato: +/-5° rispetto all’asse

- Finitura lucida o sabbiata della base per

la versione inox

- Materiali:

Versione acciaio:

Base stampata: acciaio zincato C40

Stelo: acciaio zincato consegnato senza dado

Soletta: gomma NBR vulcanizzata durezza

80° shore


Opzioni

- Altre dimensioni dello stelo su richiesta
A partire da 25,19 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +15 +20 +25 +40 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PTA80-12-100 25,19 € 2
PTA80-12-150 28,03 € 1
PTA80-16-100 27,83 € 2
PTA80-16-150 30,77 € 1
PTA80-20-100 29,22 € 2
PTA80-20-150 32,81 € 2
PTA80-20-200 35,82 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede fissabile con snodo - poliammide
Diametro: Ø 83
Materiale asta: Inox
Tipo: Carico fino a 20 000N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| PTA80-12-100| PTA80-12-150| PTA80-16-100| PTA80-16-150| PTA80-20-100| PTA80-20-150| PTA80-20-200
PTA
/pdf/frPDFauto/PTA80.pdf