Cerniera a molla

- Fissaggio avvitabile
- Tipo aperto

- Cerniera a molla per apertura

- In lamiera di acciaio con nodo arrotolato

- Materiali:

Cerniera CHAR: acciaio, molla inox

Cerniera CHAR/SS : inox 304, molla inox

- Finitura grezza

- Coppia della molla:

M (0°): 0,12 Nm

M (90°): 0,09 Nm

M (180°): 0,06 Nm
A partire da 9,26 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -10% -20 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHAR7520 9,26 € 2
CHAR7520/SS 12,83 € 2
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| CHAR7520| CHAR7520/SS
CHAR
/pdf/frPDFauto/CHAR7520.pdf
/docTech/an/TechCharniereRessort.pdf