Elementi di manovra
Volantini di serraggio
Piccolo volano a 6 alette
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Piccolo volano a 6 alette
- Materiale Tecnopolimero - Ottone
-
Tipo Maschiato passante
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Info
- Not sold individually
Caratteristiche complete
A partire da
3,50 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+10
+20
+50
+100
+200
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
-15%
-20%
Su richiesta
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Fai il reset dei filtri
Codici
A
B
C
F
ØD
E
Multiplo di
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
GLB30-M6/FP
30
14
24
15
M6
11
2
3,50 €
2
GLB30-M8/FP
30
14
24
15
M8
11
2
3,82 €
2
GLB40-M6/FP
40
16
28
18
M6
15
2
4,30 €
2
GLB40-M8/FP
40
16
28
18
M8
15
2
4,57 €
2
GLB50-M10/FP
50
18
32
20
M10
18
2
5,69 €
2
GLB50-M8/FP
50
18
32
20
M8
18
2
5,52 €
2
GLB60-M12/FP
60
20
36
22
M12
25
7,59 €
2
GLB70-M12/FP
70
23
40
24
M12
25
9,48 €
2
GLB70-M14/FP
70
23
40
24
M14
25
11,57 €
2
GLB70-M16/FP
70
23
40
24
M16
25
13,48 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Volantino a 6 lobi
Materiale: Tecnopolimero - Ottone
Tipo: Occhiello maschiato
Volantino a 3 lobi
Materiale: Poliammide - Ottone
Tipo: Foro passante filettato
Volantino a 3 lobi
Materiale: Poliammide - Ottone
Tipo: Foro cieco filettato
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
| GLB30-M6/FP| GLB30-M8/FP| GLB40-M6/FP| GLB40-M8/FP| GLB50-M10/FP| GLB50-M8/FP| GLB60-M12/FP| GLB70-M12/FP| GLB70-M14/FP| GLB70-M16/FP
GLB
/pdf/frPDFauto/GLB.pdf