Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi conici Ingranaggio conico - Acciaio C43

Ingranaggio conico - Acciaio C43

Ingranaggio conico - Acciaio C43, Rapporto 4:1 Modulo 1 a 5


Info

- **Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione

- Per una coppia, occorrono due pezzi
A partire da 19,39 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 +100 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
FB1-15/ECO 19,39 € 1
FB1-60/ECO 74,95 € 1
FB1.5-16/ECO 19,89 € 2
FB1.5-64/ECO 87,74 € 2
FB2.5-16/ECO 37,52 € 1
FB2.5-64/ECO 141,95 € 1
FB2-16/ECO 24,58 € 1
FB2-64/ECO 118,99 € 2
FB3.5-16/ECO 53,36 € 1
FB3.5-64/ECO 421,35 € 1
FB3-16/ECO 45,81 € 1
FB3-64/ECO 274,81 € 2
FB4.5-16/ECO 69,16 € 1
FB4.5-64/ECO 798,48 € 1
FB4-16/ECO 62,60 € 1
FB4-64/ECO 512,95 € 1
FB5-16/ECO 78,53 € 1
FB5-64/ECO 989,34 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio conico - Acciaio 60C40
Rapporto: 4:1
Modulo: 1.00
Ingranaggio conico in plastica stampata (nylon)
Rapporto: 4:1
Modulo: 2.50
Serie: Economica

Ct Meca S.r.l.

CONTATTI

Ct Meca S.r.l.
Via Valfrè 14
10121 Torino
Italia

Telefono :
+39 011 760 95 05
Fax :
+39 011 760 91 51

Capitale sociale 10 000 i.v.
C.F., P.IVA e Iscr. 10284000014
Registro Imprese di Torino :
REA TO-1119961
IL GRUPPO HPC
PRODOTTI
I NOSTRI SERVIZI
Ct Meca
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici. Potete disattivare i cookies cliccando qui..