Home page SHOP Elementi di guida Modulo di trascinamento e di regolazioneAttuatori lineari Attuatore lineare a motore 4A

Attuatore lineare a motore 4A

- Motore 4 ampere
- Vite Trapezoidale

Motore 4 Ampere 12V CC

- Motore 4 Ampere 12V CC

- Precisione assiale: ±0,2mm

- Vite trapezoidale inox AISI430F

- Vite flessibile in acciaio venduta al metro con puntali grezzi


Vantaggi

- I puntali M5 e M4 permettono un facile adattamento

- Guidati da guaine, i tubi flessibili permettono di controllare valvole, porte o valvole a distanza

Es: lava-vetri di vetture


Opzioni

- Varie lunghezze fino a 1000mm

- Vite flessibile venduta al metro
A partire da 136,56 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +5 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
LAT4-108-10-200 136,56 € 1
LAT4-108-10-300 136,56 € 1
LAT4-108-10-400 136,56 € 1
LAT4-108-3-200 136,56 € 1
LAT4-108-3-300 136,56 € 1
LAT4-108-3-400 136,56 € 1
LAT4-12-10-200 136,56 € 1
LAT4-12-10-300 136,56 € 1
LAT4-12-10-400 136,56 € 1
LAT4-12-3-200 136,56 € 1
LAT4-12-3-300 136,56 € 1
LAT4-12-3-400 136,56 € 2
LAT4-48-10-200 136,56 € 1
LAT4-48-10-300 136,56 € 1
LAT4-48-10-400 136,56 € 1
LAT4-48-3-200 136,56 € 2
LAT4-48-3-300 136,56 € 1
LAT4-48-3-400 136,56 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Attuatore lineare a motore 1A
Motore: 1 ampere
Vite: Trapezoidale
Mini martinetto motorizzato 1A
Motore: 1 ampere
Passo: 3mm
Sensore: Senza
Mini martinetto motorizzato 4A
Motore: 4 ampere
Passo: 10mm
Sensore: Senza
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| LAT4-108-10-200| LAT4-108-10-300| LAT4-108-10-400| LAT4-108-3-200| LAT4-108-3-300| LAT4-108-3-400| LAT4-12-10-200| LAT4-12-10-300| LAT4-12-10-400| LAT4-12-3-200| LAT4-12-3-300| LAT4-12-3-400| LAT4-48-10-200| LAT4-48-10-300| LAT4-48-10-400| LAT4-48-3-200| LAT4-48-3-300| LAT4-48-3-400
LAT
/pdf/frPDFauto/LAT4.pdf