Cuscinetto cilindrico

- Material Self-lubricating sintered bronze
- Diametro Da 30 a 125mm
- Tipo Cilindrico

A partire da 4,88 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +25 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
MET100-120-120 362,58 € 1
MET30-38-24 7,12 € 2
MET30-38-30 8,52 € 1
MET30-38-38 10,62 € 2
MET32-38-20 4,88 € 2
MET32-38-32 7,43 € 1
MET32-38-40 8,93 € 1
MET32-38-50 11,40 € 1
MET32-40-20 6,40 € 1
MET32-40-40 12,20 € 2
MET35-44-22 9,28 € 1
MET35-44-35 14,08 € 1
MET35-45-50 22,92 € 1
MET36-42-36 9,62 € 1
MET38-44-35 10,50 € 2
MET40-46-32 9,58 € 1
MET40-46-40 11,84 € 1
MET40-46-50 14,59 € 2
MET40-50-32 16,62 € 1
MET40-50-40 20,99 € 2
MET45-51-28 9,28 € 1
MET45-51-45 15,63 € 1
MET50-56-63 26,30 € 2
MET50-60-50 40,07 € 2
MET55-65-40 44,98 € 1
MET60-80-120 226,94 € 1
MET60-80-90 226,94 € 1
MET70-80-120 152,80 € 1
MET70-80-90 126,41 € 1
MET80-100-120 296,58 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per guida lineare
Materiale: Acciaio temprato
Tipo: Forma tondo
Albero per guida lineare
Materiale: Inox temprato
Tipo: Forma tondo
Barre autolubrificanti
Materiale: Bronzo BP25
Diametro: Da 20 a 145mm
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| MET100-120-120| MET30-38-24| MET30-38-30| MET30-38-38| MET32-38-20| MET32-38-32| MET32-38-40| MET32-38-50| MET32-40-20| MET32-40-40| MET35-44-22| MET35-44-35| MET35-45-50| MET36-42-36| MET38-44-35| MET40-46-32| MET40-46-40| MET40-46-50| MET40-50-32| MET40-50-40| MET45-51-28| MET45-51-45| MET50-56-63| MET50-60-50| MET55-65-40| MET60-80-120| MET60-80-90| MET70-80-120| MET70-80-90| MET80-100-120
MET
/pdf/frPDFauto/MET.pdf
/docTech/an/TechCoussinetMETAFRAM.pdf