Motoriduttore AC asincrono 0,37 a 1,5kW
-6% sulle tariffe 2024
- Potenza (kW) 0.37 a 1.5kW
- Coppia fino a 165Nm - Tensione Trifase
Motoriduttore alternativo asincrono trifase - Motoriduttore alternativo asincrono trifase - Gruppo composto da un riduttore CHM63 e un motore CHT (vedere caratteristiche alle pagine corrispondenti) - Motore a 4 poli - Flangia B14 - Velocità motore 1400 g/min - Materiali: Casa del riduttore: in alluminio Accessori - Albero in uscita CHM63-X, CHM63-DX - Braccio di reazione CHM63-BR
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici.
Potete disattivare i cookies cliccando qui..