Home page SHOP Trasmissioni di potenza MotoriduttoriMotoriduttori Motoriduttore AC asincrono da 0,18 a 0,55kW

Motoriduttore AC asincrono da 0,18 a 0,55kW -6% sulle tariffe 2024

- Potenza (kW) 0.18 a 0.55kW
- Coppia fino a 52Nm
- Tensione Trifase

Motoriduttore alternativo asincrono trifase

- Motoriduttore alternativo asincrono trifase

- Gruppo composto da un riduttore CHM40 e un motore CHT (vedere caratteristiche alle pagine corrispondenti)

- Motore a 4 poli

- Flangia B14

- Velocità motore 1400 g/min

- Materiali:

Casa del riduttore: in alluminio


Accessori

- Albero in uscita CHM40-X, CHM40-DX

- Braccio di reazione CHM40-BR
A partire da 270,64 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHM40-100-63B4 270,64 € 1
CHM40-10-71C4 313,10 € 2
CHM40-15-71C4 313,10 € 2
CHM40-20-71C4 313,10 € 1
CHM40-25-71B4 294,35 € 2
CHM40-30-71B4 294,35 € 2
CHM40-40-71A4 280,07 € 2
CHM40-50-63C4 276,45 € 1
CHM40-60-63B4 270,64 € 1
CHM40-7-71C4 313,10 € 2
CHM40-80-63B4 270,64 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM
Tipo: Albero semplice per riduttori CHMR e CHM

Braccio di reazione
Tipo: Braccio di reazione per riduttori CHM e CHMR

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| CHM40-100-63B4| CHM40-10-71C4| CHM40-15-71C4| CHM40-20-71C4| CHM40-25-71B4| CHM40-30-71B4| CHM40-40-71A4| CHM40-50-63C4| CHM40-60-63B4| CHM40-7-71C4| CHM40-80-63B4
CHM
/pdf/frPDFauto/CHM40-MOT.pdf
/docTech/an/TechMoteurAC.pdf