420350000
420350000
Home page
SHOP
Trasmissioni di potenza
Motoriduttori
Motori elettrici
Motore AC asincrono trifase
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Motore AC asincrono trifase
-11%
sulle tariffe 2024
- Potenza (kW) 0.12 a 0.22kW
-
Coppia fino a 1.77Nm
-
Tensione trifase
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Motore alternativo asincrono trifase
Opzione
- Motore con flangia B5
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
106,06 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+2
+4
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Tensione (V)
Corrente a 400V (A)
Coppia (Nm)
Rendimento
Fattore COS
Massa (kg)
Potenza (kW)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
CHT63A4-B14
230/400
0,47
0,86
57%
0,64
3,9
0,12
106,06 €
1
CHT63B4-B14
230/400
0,70
1,27
57%
0,65
4,5
0,18
111,20 €
2
CHT63C4-B14
230/400
0,92
1,77
59%
0,67
4,8
0,22
122,63 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 28 Nm
Entrata: flangia
Tipo: CHM
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 57 Nm
Entrata: flangia
Tipo: CHM
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
| CHT63A4-B14| CHT63B4-B14| CHT63C4-B14
CHT
/pdf/frPDFauto/CHT63.pdf
/docTech/an/TechMoteurAC.pdf