Home page SHOP Trasmissioni di potenza Giunti per sistemi asservitiGiunti a soffietto Giunto a soffietto Gerwah®

Giunto a soffietto Gerwah®

- Coppia da 22 a 600Nm
- Tipo Con ganascia di serraggio


- Senza gioco, senza manutenzione

- Materiali:

Mozzo: alluminio

Soffietto: inox

- Rigidità torsionale elevata

- Basso momento d’inerzia

- Accoppiamento albero/mozzo senza gioco

- Tolleranze di montaggio raccomandate H7/g6

- T° d’utilizzo: da -30°C a +100°C

- Alesaggio a scelta tra il Ø min. e il Ø max da precisare al momento dell’ordine


Opzioni

- Cava chiavetta a norma DIN6885 su richiesta (Tolleranza JS9)

- Orientamento delle cave per chiavetta a 180° l’una rispetto all’altra
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

AKD
/pdf/frPDFauto/AKD.pdf