Viteria bulloneria
Manicotti
Manicotto esagonale maschiato
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Manicotto esagonale maschiato
- Tipo Esagonale - inox
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Manicotto esagonale con filetto passante interno
- Ideale per la giunzione di barre filettate
- Materiali:
Inox 303
- Confezione: 20 pezzi
Caratteristiche complete
A partire da
15,36 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+20
+50
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Maschiatura ØT
L
AF
Qtà per lotto
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
MHX10-25/SS/B
M10
25
17,0
20
106,14 €
1
MHX10-30/SS/B
M10
30
17,0
20
115,13 €
1
MHX10-40/SS/B
M10
40
17,0
20
168,21 €
1
MHX12-30/SS/B
M12
30
19,0
20
130,18 €
1
MHX12-40/SS/B
M12
40
19,0
20
177,21 €
2
MHX12-50/SS/B
M12
50
19,0
20
255,33 €
1
MHX3-10/SS/B
M3
10
5,5
20
15,36 €
1
MHX3-12/SS/B
M3
12
5,5
20
17,09 €
1
MHX3-15/SS/B
M3
15
5,5
20
18,88 €
2
MHX4-10/SS/B
M4
10
7,0
20
17,84 €
2
MHX4-12/SS/B
M4
12
7,0
20
20,06 €
2
MHX4-15/SS/B
M4
15
7,0
20
22,42 €
2
MHX5-12/SS/B
M5
12
8,0
20
31,43 €
2
MHX5-15/SS/B
M5
15
8,0
20
23,82 €
2
MHX5-18/SS/B
M5
18
8,0
20
26,38 €
1
MHX5-20/SS/B
M5
20
8,0
20
26,84 €
2
MHX6-15/SS/B
M6
15
10,0
20
34,34 €
2
MHX6-18/SS/B
M6
18
10,0
20
33,52 €
2
MHX6-20/SS/B
M6
20
10,0
20
35,01 €
1
MHX6-25/SS/B
M6
25
10,0
20
40,01 €
2
MHX6-30/SS/B
M6
30
10,0
20
47,49 €
2
MHX8-25/SS/B
M8
25
13,0
20
62,05 €
2
MHX8-30/SS/B
M8
30
13,0
20
72,06 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Asta filettata - DIN975
Materiale: Inox A2
Manicotto di riduzione
Tipo: Esagonale - inox
Tirante tutto filetto - DIN976A
Materiale: Inox
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
| MHX10-25/SS/B| MHX10-30/SS/B| MHX10-40/SS/B| MHX12-30/SS/B| MHX12-40/SS/B| MHX12-50/SS/B| MHX3-10/SS/B| MHX3-12/SS/B| MHX3-15/SS/B| MHX4-10/SS/B| MHX4-12/SS/B| MHX4-15/SS/B| MHX5-12/SS/B| MHX5-15/SS/B| MHX5-18/SS/B| MHX5-20/SS/B| MHX6-15/SS/B| MHX6-18/SS/B| MHX6-20/SS/B| MHX6-25/SS/B| MHX6-30/SS/B| MHX8-25/SS/B| MHX8-30/SS/B
MHX
/pdf/frPDFauto/MHX.pdf