Home page SHOP Elementi meccanici Viteria bulloneriaInserti automaschianti Boccola autofilettante Inox

Boccola autofilettante Inox

- Materiale Inox
- Per Materiali duri

Inserto filettato
Boccola autofilettante
Bussola autofilettante

- Inserti filettati con filettatura

esterna a passo fine

- Materiale :

Inox 303 eccetto maschiatura

M10 e M12 in inox 430F


Applicazioni

- Utilizzo con alluminio ed altri metalli non

ferrosi, plastica termoindurente e legno duro


Assemblaggio

- Posizionare l’inserto in un semplice foro per

mezzo dell’attrezzo di posa INS Tool, di un

mandrino filettato, di un trapano fornito di una testa di maschiatura, o di una macchina automatica per maschiatura

- La boccola deve essere installata in modo

tale che l’intaglio e la filettatura esterna

interrotta producamo l’effetto di taglio sul

materiale da maschiare.

- Per materiale tenero, utilizzare la perforazione min. raccomandata.

Per materiale duro, utilizzare la perforazione max. raccomandata


Info

- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante.
A partire da 51,89 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +30 +40 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
INS300-M10/SS/B 87,24 € 2
INS300-M12/SS/B 87,05 € 2
INS300-M3/SS/B 52,68 € 2
INS300-M4/SS/B 51,89 € 2
INS300-M5/SS/B 53,95 € 2
INS300-M6/SS/B 60,40 € 2
INS300-M8/SS/B 81,72 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Boccola autofilettante acciaio
Materiale: acciaio
Per: Materiali duri
Boccola autofilettante - Attrezzo
Tipo: Strumento di posa

Vite a testa cava esagonale CHC
Materiale: Inox - A2

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| INS300-M10/SS/B| INS300-M12/SS/B| INS300-M3/SS/B| INS300-M4/SS/B| INS300-M5/SS/B| INS300-M6/SS/B| INS300-M8/SS/B
INS
/pdf/frPDFauto/INS_SS.pdf