Home page SHOP Elementi meccanici Viteria bulloneriaInserti automaschianti Boccola autofilettante Ottone

Boccola autofilettante Ottone

- Materiale Ottone
- Per Materiali plastici

Inserto filettato
Boccola autofilettante
Bussola autofilettante

- Inserti filettati con filettatura

esterna a passo fine

- Materiale: ottone


Applicazioni

- Utilizzo con termoplastiche termoindurenti e legno duro


Assemblaggio

- Posizionare l’inserto in un semplice foro

per mezzo dell’ attrezzo di posa INS Tool,

di un mandrino filettato, di un trapano fornito di una testa di maschiatura, o di una macchina automatica per maschiatura

- La boccola deve essere installata in modo

tale che l’intaglio e la filettatura esterna interrotta producamo l’effetto di taglio sul materiale da maschiare.

- Per materiale tenero, utilizzare la perforazione min. raccomandata.

Per materiale duro, utilizzare la perforazione max. raccomandata

Info

- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante
A partire da 11,59 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +30 +40 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
INS300-M10/BR/B 41,83 € 2
INS300-M12/BR/B 44,32 € 2
INS300-M3/BR/B 11,59 € 2
INS300-M4/BR/B 16,07 € 2
INS300-M5/BR/B 18,17 € 2
INS300-M6/BR/B 23,39 € 2
INS300-M8/BR/B 33,61 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Boccola autofilettante Inox
Materiale: Inox
Per: Materiali duri
Boccola autofilettante - Attrezzo
Tipo: Strumento di posa

Boccola autofilettante - Attrezzo
Tipo: Strumento di posa

Vite a testa cava esagonale CHC
Materiale: Acciaio classe 12.19

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| INS300-M10/BR/B| INS300-M12/BR/B| INS300-M3/BR/B| INS300-M4/BR/B| INS300-M5/BR/B| INS300-M6/BR/B| INS300-M8/BR/B
INS
/pdf/frPDFauto/INS_BR.pdf