Home page SHOP Elementi meccanici Viteria bulloneriaInserti automaschianti Boccola autofilettante acciaio

Boccola autofilettante acciaio

- Materiale acciaio
- Per Materiali duri

Inserto filettato
Boccola autofilettante
Bussola autofilettante

- Inserti filettati con filettatura esterna a passo fine

- Acciaio cementato, finitura zincata bicromata


Applicazioni

- Utilizzo con alluminio ed altri metalli non

ferrosi, plastica termoindurente e legno duro


Assemblaggio

- Posizionare l’inserto dentro un semplice

foro per mezzo dell’ attrezzo di posa INS Tool, di un mandrino filettato, di un trapano fornito di una testa di maschiatura o di una macchina automatica per maschiatura

- La boccola deve essere installata in modo

tale che l’intaglio e la filettatura esterna

interrotta producamo l’effetto di taglio sul

materiale da maschiare.

- Per materiale tenero, utilizzare la perforazione min. raccomandata.

Per materiale duro, utilizzare la perforazione max. raccomandata


Info

- La quantità di pezzi per confezione

è indicata nella tabella sottostante.
A partire da 11,23 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +30 +40 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
INS300-M10/B 33,21 € 2
INS300-M12/B 39,92 € 2
INS300-M3/B 11,23 € 2
INS300-M4/B 15,31 € 2
INS300-M5/B 16,89 € 2
INS300-M6/B 20,10 € 2
INS300-M8/B 24,77 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Inserto autofilettante
Tipo: Box kit per materiali duri
Materiale: Acciaio temprato e zinco giallo
Vite a testa cava esagonale CHC
Materiale: Acciaio classe 12.19

Boccola autofilettante - Attrezzo
Tipo: Strumento di posa

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| INS300-M10/B| INS300-M12/B| INS300-M3/B| INS300-M4/B| INS300-M5/B| INS300-M6/B| INS300-M8/B
INS
/pdf/frPDFauto/INS.pdf