Fissaggi
Cavallotti per tubi
Cavallotto in acciaio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Cavallotto in acciaio
- Materiale Acciaio
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Consegnato con 2 dadi
- Materiale:
Acciaio zincato bianco
- Venduto a multipli,
contattateci
Caratteristiche complete
A partire da
0,37 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+101
+201
+301
+401
+501
Sconto
Prezzo
-4%
-12 %
-16%
-20%
Su richiesta
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Fai il reset dei filtri
Codici
Per tubo ØD
Ø interno quota in pollici d
Ø Filetto Ød
A (mm)
B (mm)
C (mm)
Multiplo di
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
EBM013
13
1/4
M6
28
18
19
20
0,37 €
2
EBM017
17
3/8
M6
39
22
23
20
0,40 €
2
EBM021
21
1/2
M6
41
24
27
20
0,45 €
2
EBM027
27
3/4
M8
50
30
35
20
0,63 €
2
EBM034
34
1
M8
55
32
42
20
0,72 €
2
EBM042
42
1 1/4
M8
68
35
50
20
0,72 €
2
EBM049
49
1 1/2
M8
70
36
57
20
0,76 €
2
EBM060
60
2
M8
80
36
68
20
0,88 €
2
EBM070
70
2 1/4
M8
100
40
78
10
1,39 €
1
EBM076
76
2 1/2
M8
110
40
84
10
1,39 €
2
EBM089
89
3
M10
116
40
99
10
2,00 €
2
EBM102
102
3 1/4
M10
130
40
112
5
2,33 €
2
EBM108
108
3 1/2
M10
135
40
118
5
3,18 €
1
EBM114
114
4
M10
156
40
124
5
3,42 €
1
EBM133
133
4 1/2
M10
175
40
143
5
4,17 €
2
EBM139
139
5
M10
195
50
149
5
5,53 €
1
EBM159
159
5 3/4
M12
195
50
171
2
6,41 €
2
EBM168
168
6
M12
200
55
180
2
6,53 €
1
EBM219
219
8
M14
270
50
233
2
11,75 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cavallotto Inox
Materiale: Inox
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
| EBM013| EBM017| EBM021| EBM027| EBM034| EBM042| EBM049| EBM060| EBM070| EBM076| EBM089| EBM102| EBM108| EBM114| EBM133| EBM139| EBM159| EBM168| EBM219
EBM
/pdf/frPDFauto/EBM.pdf