120500000
120500000
Home page
SHOP
Elementi di guida
Articolazioni e snodi
Snodi sferici
Snodo sferico
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Snodo sferico
DIN 648
- Contatto Cromo duro/PTFE con guarnizioni di tenuta
-
Norme DIN 648, serie E, ISO 6124/1
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- DIN 648, serie E, ISO 6124/1
- Materiale:
Acciaio
Vantaggio
- Non richiede manutenzione
Caratteristiche complete
A partire da
13,93 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+40
+60
+100
Sconto
Prezzo
-10%
-15 %
-20%
-30%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Ød
S
C
ØD
ØD1
angolo (°)
Carico statico (N)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
GE100ET-2RS
100 +/-0,020
70 +/-0,20
55 +/-0,50
150 +/-0,018
130,0
7
1730000
313,57 €
1
GE110ET-2RS
110 +/-0,020
70 +/-0,20
55 +/-0,50
160 +/-0,025
140,0
6
1860000
393,72 €
1
GE17ET-2RS
17 +/-0,008
14 +/-0,12
10 +/-0,24
30 +/-0,009
25,0
10
56000
13,93 €
1
GE20ET-2RS
20 +/-0,010
16 +/-0,12
12 +/-0,24
35 +/-0,011
29,0
9
78000
14,30 €
2
GE25ET-2RS
25 +/-0,010
20 +/-0,12
16 +/-0,24
42 +/-0,011
35,5
7
127000
17,72 €
2
GE30ET-2RS
30 +/-0,010
22 +/-0,12
18 +/-0,24
47 +/-0,011
40,7
6
166000
19,11 €
1
GE35ET-2RS
35 +/-0,012
25 +/-0,12
20 +/-0,30
55 +/-0,013
47,0
6
224000
22,53 €
2
GE40ET-2RS
40 +/-0,012
28 +/-0,12
22 +/-0,20
62 +/-0,013
53,0
7
280000
25,94 €
1
GE45ET-2RS
45 +/-0,012
32 +/-0,12
25 +/-0,30
68 +/-0,013
60,0
7
360000
30,74 €
1
GE50ET-2RS
50 +/-0,012
35 +/-0,12
28 +/-0,30
75 +/-0,013
66,0
6
440000
48,55 €
1
GE60ET-2RS
60 +/-0,012
44 +/-0,15
36 +/-0,40
90 +/-0,015
80,0
6
695000
60,85 €
2
GE70ET-2RS
70 +/-0,012
49 +/-0,15
40 +/-0,40
105 +/-0,015
92,0
6
880000
81,42 €
1
GE80ET-2RS
80 +/-0,015
55 +/-0,15
45 +/-0,40
120 +/-0,015
105,0
6
1140000
119,78 €
1
GE90ET-2RS
90 +/-0,020
60 +/-0,20
50 +/-0,50
130 +/-0,018
115,0
5
1370000
156,05 €
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
| GE100ET-2RS| GE110ET-2RS| GE17ET-2RS| GE20ET-2RS| GE25ET-2RS| GE30ET-2RS| GE35ET-2RS| GE40ET-2RS| GE45ET-2RS| GE50ET-2RS| GE60ET-2RS| GE70ET-2RS| GE80ET-2RS| GE90ET-2RS
GE
/pdf/frPDFauto/GE_ET_2RS.pdf