Indicizzazione e posizionamento
Perni autobloccanti
Perno autobloccante a sfere inox
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Perno autobloccante a sfere inox
- Materiale Inox temprato
-
Tipo Compatto
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Autobloccante
- Materiali:
Asse: inox 630, temprato per precipitazione,
con rivestimento resistente (marcatura)
Molla: inox
- T° d’utilizzo: max. +250°C
Vantaggi
- Premere = sbloccare
- Per fissare, fermare, regolare, cambiare e bloccare rapidamente
- Sblocco semplice, e rapido per assemblaggi ripetitivi
- Anti-corrosione
- Puntale temprato, molto resistente,
anti-usura, che sopporta sforzi estremi
- Esecuzione compatta, con impugnatura ergonomica
Caratteristiche complete
A partire da
35,26 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Ød1
L1
Ød2
Ød3
L2
L3
Massa (g)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
BAB10-20/S
10
20
12,0
14
9,6
33,1
35
58,53 €
1
BAB10-25/S
10
25
12,0
14
9,6
33,1
37
58,53 €
1
BAB10-30/S
10
30
12,0
14
9,6
33,1
40
61,26 €
1
BAB10-35/S
10
35
12,0
14
9,6
33,1
43
61,26 €
1
BAB10-40/S
10
40
12,0
14
9,6
33,1
46
61,26 €
1
BAB10-45/S
10
45
12,0
14
9,6
33,1
49
61,26 €
1
BAB10-50/S
10
50
12,0
14
9,6
33,1
52
61,26 €
1
BAB10-60/S
10
60
12,0
14
9,6
33,1
56
64,57 €
1
BAB12-25/S
12
25
14,5
20
10,6
39,5
51
59,57 €
1
BAB12-30/S
12
30
14,5
20
10,6
39,5
55
62,18 €
2
BAB12-35/S
12
35
14,5
20
10,6
39,5
59
62,18 €
1
BAB12-40/S
12
40
14,5
20
10,6
39,5
64
62,18 €
2
BAB12-45/S
12
45
14,5
20
10,6
39,5
68
62,18 €
1
BAB12-50/S
12
50
14,5
20
10,6
39,5
72
62,18 €
1
BAB12-60/S
12
60
14,5
20
10,6
39,5
80
65,37 €
1
BAB12-70/S
12
70
14,5
20
10,6
39,5
89
65,37 €
1
BAB12-80/S
12
80
14,5
20
10,6
39,5
98
68,36 €
1
BAB16-30/S
16
30
19,0
20
14,0
39,5
138
106,45 €
1
BAB16-35/S
16
35
19,0
20
14,0
39,5
147
106,45 €
2
BAB16-40/S
16
40
19,0
20
14,0
39,5
156
106,45 €
2
BAB16-45/S
16
45
19,0
20
14,0
39,5
165
106,45 €
1
BAB16-50/S
16
50
19,0
20
14,0
39,5
175
106,45 €
2
BAB16-60/S
16
60
19,0
20
14,0
39,5
193
114,70 €
2
BAB16-70/S
16
70
19,0
20
14,0
39,5
212
114,70 €
1
BAB16-80/S
16
80
19,0
20
14,0
39,5
233
121,60 €
1
BAB20-100/S
20
100
25,0
28
20,5
50,1
438
263,70 €
1
BAB20-120/S
20
120
25,0
28
20,5
50,1
488
274,18 €
1
BAB20-60/S
20
60
25,0
28
20,5
50,1
338
242,64 €
1
BAB20-80/S
20
80
25,0
28
20,5
50,1
388
249,53 €
1
BAB5-10/S
5
10
5,5
10
6,0
26,2
15
35,26 €
2
BAB5-15/S
5
15
5,5
10
6,0
26,2
16
35,26 €
2
BAB5-20/S
5
20
5,5
10
6,0
26,2
17
35,26 €
1
BAB5-25/S
5
25
5,5
10
6,0
26,2
18
35,26 €
1
BAB5-30/S
5
30
5,5
10
6,0
26,2
19
37,32 €
1
BAB6-10/S
6
10
7,0
10
7,0
26,2
17
35,60 €
1
BAB6-15/S
6
15
7,0
10
7,0
26,2
18
35,60 €
1
BAB6-20/S
6
20
7,0
10
7,0
26,2
19
35,60 €
1
BAB6-25/S
6
25
7,0
10
7,0
26,2
20
35,60 €
2
BAB6-30/S
6
30
7,0
10
7,0
26,2
21
39,53 €
2
BAB6-35/S
6
35
7,0
10
7,0
26,2
22
39,53 €
1
BAB6-40/S
6
40
7,0
10
7,0
26,2
23
39,53 €
1
BAB6-45/S
6
45
7,0
10
7,0
26,2
24
39,53 €
1
BAB6-50/S
6
50
7,0
10
7,0
26,2
25
39,53 €
1
BAB8-20/S
8
20
9,6
14
8,2
33,1
23
38,15 €
1
BAB8-25/S
8
25
9,6
14
8,2
33,1
25
38,15 €
1
BAB8-30/S
8
30
9,6
14
8,2
33,1
27
42,86 €
1
BAB8-35/S
8
35
9,6
14
8,2
33,1
29
42,86 €
1
BAB8-40/S
8
40
9,6
14
8,2
33,1
30
42,86 €
1
BAB8-45/S
8
45
9,6
14
8,2
33,1
32
42,86 €
1
BAB8-50/S
8
50
9,6
14
8,2
33,1
34
42,86 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Perno autobloccante
Tipo: Bussola di innesto
Perno autobloccante inox 303
Materiale: Inox 303
Tipo: Compatto
Perno di fissaggio
Tipo: con anello
Materiale: Acciaio
Perno autobloccante
Tipo: Cavo di ritegno
Per: BAB/S o BAB/S303
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
| BAB10-20/S| BAB10-25/S| BAB10-30/S| BAB10-35/S| BAB10-40/S| BAB10-45/S| BAB10-50/S| BAB10-60/S| BAB12-25/S| BAB12-30/S| BAB12-35/S| BAB12-40/S| BAB12-45/S| BAB12-50/S| BAB12-60/S| BAB12-70/S| BAB12-80/S| BAB16-30/S| BAB16-35/S| BAB16-40/S| BAB16-45/S| BAB16-50/S| BAB16-60/S| BAB16-70/S| BAB16-80/S| BAB20-100/S| BAB20-120/S| BAB20-60/S| BAB20-80/S| BAB5-10/S| BAB5-15/S| BAB5-20/S| BAB5-25/S| BAB5-30/S| BAB6-10/S| BAB6-15/S| BAB6-20/S| BAB6-25/S| BAB6-30/S| BAB6-35/S| BAB6-40/S| BAB6-45/S| BAB6-50/S| BAB8-20/S| BAB8-25/S| BAB8-30/S| BAB8-35/S| BAB8-40/S| BAB8-45/S| BAB8-50/S
BAB
/pdf/frPDFauto/BABS.pdf