40400000
40400000
Home page
SHOP
Ruote dentate
Ingranaggi diritti
Ingranaggio interno
Ingranaggio interno
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ingranaggio interno
- Materiale Acciaio 20NCD2
-
Modulo 1.5
-
Mozzo Sì
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Angolo di pressione 20°
- Materiali:
Acciaio 20NCD2 (componenti lavorati)
Opzioni
- Numero di denti diverso
(41 denti minimo per modulo 1.5,
40 denti minimo per modulo 2)
- Altri materiali (acciaio, ottone…)
Accessori
- Ingranaggi dritti dello stesso modulo es. G1,5..., ZG1,5... G2, ZG2...
Caratteristiche complete
A partire da
109,84 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
Sconto
Prezzo
-12%
-25 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Z Denti
Primitivo ØP
Interno ØA
ØD
Mozzo ØM
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
IN1.5-100
100
150,00
147,00
200,00
175,00
285,87 €
1
IN1.5-41
41
61,50
58,50
100,00
94,00
109,84 €
1
IN1.5-60
60
90,00
87,00
150,00
125,00
168,85 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto acciaio
Materiale: Acciaio 20NCD2
Modulo: 1.50
Ingranaggio dritto rettificato
Materiale: Acciaio trattato
Modulo: 1.5
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
| IN1.5-100| IN1.5-41| IN1.5-60
IN
/pdf/frPDFauto/IN1.5.pdf