Componenti per trasportatore
Piedi snodati massicci
Piede snodato tutto inox Ø50
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Piede snodato tutto inox Ø50
- Diametro soletta Ø 50
-
Carico max. 15.000N
-
Materiale Tutto inox
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Piede di livellamento
- Piede di livellamento
- Con soletta antiscivolo
- Materiali:
Base: inox AISI 304
Stelo: inox AISI 304 consegnata senza dado
Soletta: gomma NBR durezza 70° shore
Vantaggi
- Lo stelo a snodo permette
l’auto-allineamento a pavimento
- La soletta conferisce elasticità e aderenza
Caratteristiche complete
A partire da
43,07 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
+15
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
Filettatura ØM
H1
B
A
A/F
Carico statico (N)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PRS50-10-100
50
M10
131
100
28
14
15000
48,57 €
2
PRS50-10-125
50
M10
156
125
28
14
15000
51,23 €
2
PRS50-10-50
50
M10
81
50
28
14
15000
43,07 €
2
PRS50-10-75
50
M10
106
75
28
14
15000
45,91 €
2
PRS50-12-100
50
M12
131
100
28
14
15000
48,57 €
2
PRS50-12-125
50
M12
156
125
28
14
15000
51,23 €
2
PRS50-12-50
50
M12
81
50
28
14
15000
43,07 €
2
PRS50-12-75
50
M12
106
75
28
14
15000
45,91 €
1
PRS50-14-100
50
M14
131
100
28
14
15000
48,57 €
2
PRS50-14-125
50
M14
156
125
28
14
15000
51,23 €
1
PRS50-14-50
50
M14
81
50
28
14
15000
43,07 €
2
PRS50-14-75
50
M14
106
75
28
14
15000
45,91 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede snodato tutto inox Ø30
Diametro soletta: Ø 30
Carico: Max. 10 000N
Materiale: Tutto inox
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
| PRS50-10-100| PRS50-10-125| PRS50-10-50| PRS50-10-75| PRS50-12-100| PRS50-12-125| PRS50-12-50| PRS50-12-75| PRS50-14-100| PRS50-14-125| PRS50-14-50| PRS50-14-75
PRS
/pdf/frPDFauto/PRS50.pdf